Beli anti spatter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOIKE Gas Cutting Tip LPG (Mata Las Potong)
    Mulai

    Rp47.900

    KOIKE Gas Cutting Tip LPG (Mata Las Potong)
    Deskripsi:
    Gas Cutting Tip LPG Koike Type No.0
    atribut:
    • Type: 106HC
  2. ICHINEN Klin Spatter (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp829.900

    ICHINEN Klin Spatter (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    Klin SpatterZat anti bintik> Klin Spatter digunakan untuk mencegah adhesi dari bintik yang tidak diinginkan, yang dihasilkan dari proses welding. Anti spatter ini sangat membantu untuk mengurangi cost pekerja yang tidak dibutuhkan untuk menghilangkan bintik dan memperbaiki pengelasan. Bebas polusi, aman, dan mudah pengoperasiannya, ekonomis, efisien dan anti karat.> Berbagai macam produk yang besar, termasuk drum besar dan produk aerosol yang kesemuannya memilki efek yang sangat baik untuk menghilangkan bintik.> Klin Spatter series mencegah karat dalam waktu singkat.
    atribut:
    • Color: Clear
  3. Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp91.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.
    atribut:
    • Vapour Pressure (bar): 3-5
  4. MOTTRON Anti Spatter
    22%
    Mulai

    Rp60.900

    MOTTRON Anti Spatter
    atribut:
    • Size (g): 300
  5. ERGENE Anti Spatter Gel for Welding Nozzle (Pasta Percikan Las)
    Mulai

    Rp179.900

    ERGENE Anti Spatter Gel for Welding Nozzle (Pasta Percikan Las)
    Deskripsi:
    ERGENE ER.808 Metal Rust Preventive Spray US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Melapisi permukaan metal maupun spare part lainnya agar terhindar dari karat. Dapat dipakai untuk mesin-mesin, molding, Spare parts, tolls. Sangat tepat digunakan untuk menyimpan dies, mold, spare parts dalam waktu cukup lama, mudah dibersihkan. Produk berbahan kimia lainnya.
    atribut:
    • Size (ml): 500
    • Color: White
  6. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  7. WELDTEC Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)
    Mulai

    Rp109.900

    WELDTEC Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)
    Deskripsi:
    Compatible with standard argon torches such as Panasonic and Daihen
  8. ERGENE Anti Spatter Flammable (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp98.900

    ERGENE Anti Spatter Flammable (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    ERGENE ER. 606 Anti Spatter Liquid US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Cairan yang dipakai untuk melindungi permukaan metal akibat dari percikan api las yang dapat merusak/menimbulkan kerak pada saat pengerjaan pengelasan. Produk berbahan kimia lainnya Juga dapat membersihkan lubang pistol las pemotong dari sisa kotoran gas oksigen.
    atribut:
    • Size (ml): 500
  9. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  10. Get All Anti Spatter Gel (Pasta Percikan Las)
    Mulai

    Rp66.900

  11. Siliconi Welding Anti Spatter Pasta (Pasta Percikan Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Pasta (Pasta Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Immerse the nozzle of the hot torch or the tip of the welding blowpipe into the pasta for few second, and then start to weld.
    atribut:
    • Appearance and Color: Red Paste
    • Odour: Odourles
    • Ph: 7 (sol. 5%)
    • Flammable Point: N.D.
    • Spesific Weight (g/ml): 0.9 (at 25°C)
    • Vapour Pressure (KPa): N.D. (at 20°C)
    • Flammable: No
    • Solubility (Oil): Yes
    • Solubility (Water): No
  12. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  13. Superon Heavy Duty Non Flammable Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp68.900

    Superon Heavy Duty Non Flammable Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    Heavy duty dry thin film welder anti spatter coating. Designed for prevents spatter from adhering to weld beads, surrounding metal surfaces & welding tips during welding.KEY APPLICATIONS AREAS :Resistance welding tips, mig and tig tips.Weldments, electrode holders, contact tips, tools, metal molds.Bench top splash guards. Valve spindles, piston rods.
    atribut:
    • Size (gms): 400
    • Product Type: Super Anti Spatter
  14. Casell Dry Cabinet
    Mulai

    Rp10.999.900

    Casell Dry Cabinet
    atribut:
    • Capacity (L): 180
    • External Size (mm): 440 x 450 x 1400
    • Input: 5V 2A DC
    • Internal Size (mm): 378 x 360 x 543 & 378 x 360 x 690
    • LED: Yes
  15. Nabakem Nozzle Cream for Welding Torch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Nabakem Nozzle Cream for Welding Torch
    atribut:
    • Volume (g): 300
Daftar Harga anti spatter Terbaru October 2026
KOIKE Gas Cutting Tip LPG (Mata Las Potong)Rp47.900
ICHINEN Klin Spatter (Anti Percikan Las)Rp829.900
Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)Rp91.900
Nabakem SpaZero Anti Spatter AgentRp169.900
MOTTRON Anti SpatterRp60.900
Weldmax Tip Holder (Tip Kontak)Rp13.900
ERGENE Anti Spatter Gel for Welding Nozzle (Pasta Percikan Las)Rp179.900
LOTFETT Soldering GreaseRp91.900
WELDTEC Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)Rp109.900
Hexachem Waterbased Anti Spatter (Anti Percikan Las)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)